NDBX-M 段ボールボックス/5枚入 ナカバヤシ 65116757 NDBX-M 段ボールボックス/5枚入 ナカバヤシ 65116757 NDBX-M 段ボールボックス/5枚入 ナカバヤシ 65116757 NDBX-M 段ボールボックス/5枚入 ナカバヤシ 65116757

段ボールボックス/5枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 65116757 品番 NDBX-M
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

ナチュラルなクラフト色です。アクセサリー衣類本などの小さな荷物の発送におすすめです。
ネコポスクリックポストなど、各種規定サイズに対応しています。
発送前の確認に便利な、『厚さゲージ』が付属しています。

サイズM 適合サイズネコポス(TM)・ゆうパケット・クリックポスト・定形外郵便 内形寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×270×21(組立時) 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)197×273×23(組立時) 質量(g)73.2 材質本体:段ボール、ゲージ:コートボール紙 仕様開封ミシン目付 クラフト 用途フリマアプリやオークションの商品発送に RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする