曜日別特売
AE-8093 エコ・ストレッチ スラックス BOTTLE TECH 65116776

AE-8093 エコ・ストレッチ スラックス BOTTLE TECH 65116776
AE-8093 エコ・ストレッチ スラックス BOTTLE TECH 65116776
AE-8093 エコ・ストレッチ スラックス BOTTLE TECH 65116776
AE-8093 エコ・ストレッチ スラックス BOTTLE TECH 65116776
AE-8093 エコ・ストレッチ スラックス BOTTLE TECH 65116776
AE-8093 エコ・ストレッチ スラックス BOTTLE TECH 65116776
AE-8093 エコ・ストレッチ スラックス BOTTLE TECH 65116776
AE-8093 エコ・ストレッチ スラックス BOTTLE TECH 65116776
AE-8093 エコ・ストレッチ スラックス BOTTLE TECH 65116776
AE-8093 エコ・ストレッチ スラックス BOTTLE TECH 65116776
AE-8093 エコ・ストレッチ スラックス BOTTLE TECH 65116776
AE-8093 エコ・ストレッチ スラックス BOTTLE TECH 65116776

エコ・ストレッチ スラックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブルー
適応ウエスト(cm)116~131
実寸ウエスト(cm)115
サイズ6L
内容量1着注文コード65116776品番AE-8093
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

SS~6Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sはユニセックスサイズ
再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約14.7本に相当
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg
ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材を使用
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材使用
JIS帯電防止規格合格品
右後ろポケット部に転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)
後ろゴム仕様
反射素材(膝裏)
右サイドにスマートフォンも収納できるマルチポケット付き
両脇カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
股のツッパリ感を軽減するクライミングカット

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
種別スラックスブルーサイズ6Lエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)股下(cm)80機能UVカット、帯電防止、ストレッチワタリ(cm)幅:46グリーン購入法適合適応ウエスト(cm)116~131実寸ウエスト(cm)115エコマーク認定番号19 103 132
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする