LBコア
LBコアの 水平器・水準器・墨出器
LBコアの 墨打器/墨差し
LBコアの 下げ振り
ラインボーイDポイントセット赤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
LB-DPV03・ピカっと目盛白(PM25W)・クイックハンド(QH90)・ハードケース(HC620)
注文コード
65117073
品番
LB-DPV03S
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
手のひらサイズのレーザー下げ振り
レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様
(補正範囲)±2度以内
セット内容
LB-DPV03・ピカっと目盛白(PM25W)・クイックハンド(QH90)・ハードケース(HC620)
質量(g)
228(電池含む)
電源
単4電池2本
本体寸法(mm)
36×72.7×94
使用レーザー
650nm半導体赤色レーザー
制動方式
磁気制動方式
指示精度
下3m±1mm約0.019度約1分9秒
光出力
1mW以下 クラス2
自動補正機構
二軸ジンバル機構
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポイント径
3mで約1mm
照射位置
基準面より25mm±0.5mm