仕様(補正範囲)±2度以内
セット内容LB-DPV03+スペース50(MGSP)・ピカっと目盛白(PM25W)・クイックハンド(QH90)・ハードケース(HC620)
質量(g)228(電池含む)
電源単4電池2本
本体寸法(mm)36×72.7×94
使用レーザー650nm半導体赤色レーザー
制動方式磁気制動方式
指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒
光出力1mW以下 クラス2
自動補正機構二軸ジンバル機構
RoHS指令(10物質対応)対応
ポイント径3mで約1mm
照射位置基準面より25mm±0.5mm