LBコア
ラインボーイDポイントセット緑
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
LB-DPV1503G・ピカっと目盛白(PM25W)・クイックハンド(QH90)・ハードケース(HC620)
注文コード
65117116
品番
LB-DPV1503GS
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
手のひらサイズのレーザー下げ振り
レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様
(補正範囲)±2度以内
セット内容
LB-DPV1503G・ピカっと目盛白(PM25W)・クイックハンド(QH90)・ハードケース(HC620)
質量(g)
252(電池含む)
電源
単4電池2本
本体寸法(mm)
36×97.7×94
使用レーザー
515nm半導体緑色レーザー
制動方式
磁気制動方式
指示精度
下15m±3mm約0.01度約41秒
光出力
1mW以下 クラス2
自動補正機構
二軸ジンバル機構
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポイント径
15mで約6.5mm
照射位置
基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)