セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の その他測定用品
セイコー(SEIKO)の タイマー・ストップウォッチ・時計
セイコー(SEIKO)の ストップウォッチ
ストップウォッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65117256
品番
SSBJ025
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
キャリバーNo:S321
材質
(ケース)プラスチック、(ガラス)ハードレックス
厚さ(mm)
(ケース)16.1
質量(g)
54
電池寿命
約2年
駆動方式
電池式クオーツ
防水性
日常生活用防水