LED作業・検査照明 モデライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65117317 品番ML230F
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。
検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯の光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。
これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。
堅牢なステンレス製フリーアームを採用し、製造現場におけるハードユースにも充分耐えうる製品となっております。

用途外観検査用 質量(kg)2.3 使用温度範囲(℃)5-40 消費電力(W)9.5 平均演色評価数(Ra)90以上 クランプ幅(mm)15〜60 光源白色LEDライトパネル 色温度(K)4700 照度(Lx)3700/160mm、5250/130mm、6430/100mm(光量100%時) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 調光方式有り/100〜10% 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ ヘッド寸法(mm)324×62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする