ネコノマハウスタイプB(キャットシェルフ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65117554 品番NH002
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ネコとヒト、ふたりのためのキャットシェルフ・キャットステップ『NeconoMa(ネコノマ)』。
おしゃれでシンプルなデザインの壁付けタイプの猫用シェルフ棚となります。
スペインのデザイン事務所Alegre Designによるユニークな形状は、インテリアに馴染むデザイン性とネコにとっての心地よさを両立します。
ハウスタイプは3種類あり、組み合わせて設置することで、ネコにとって楽しい空間を作り上げることができます。
12mm合板の下地に同梱ネジを数か所止めるだけの、大規模工事が不必要な設置方法。

材質本体:JISG3101による一般構造用圧延鋼材 SS400/棚板:ゴム集成材(JAS規格F☆☆☆☆) 幅(mm)825 ハウス:左ペールグリーン、右パステルブルー 高さ(mm)438 奥行(mm)350 耐荷重(kg)10 仕上スチール部:粉体塗装/棚板;ウレタン系塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※設置には合板12mm以上の下地が必要です。
※ネコノマ(NeconoMA)はネコ1匹でのご利用を想定した強度となっております。
※設置場所の間隔は、猫の身体能力を考慮してレイアウトをご検討してください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする