ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65118185 品番 G-2038
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

ニオイクリアが不快なニオイのする汗を瞬時に水に分解し、無臭化します
肌に触れるとひんやりする接触冷感生地を使用
XS〜3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
通気性を考慮した脇メッシュ仕様
左袖はスマートフォンも入るマルチポケット付き
生地のつなぎ目は凹凸の少ないフラットロックシーム縫製

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
アーミーカモ サイズXL 胸囲(cm)102 混率(%)ナイロン75・ナイロン13・ポリウレタン12 着丈(cm)71 機能消臭、接触冷感 裄丈(cm)78
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする