TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 車庫まわり
TOSTEM(LIXIL)の バイク/自転車置き場
サイクルポート ネスカRミニ標準柱(ラウンド屋根タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
収容数
4台
注文コード
65118325
品番
EXRDGABMHMA1829
参考基準価格(税別)
¥171,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
収容数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
様々な建物に調和するラウンドスタイルの自転車置き場
材質
【屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ
幅(mm)
1801
型
18-29型
材質(本体)
アルミ形材
奥行(mm)
2862
色(本体)
オータムブラウン
色(屋根)
クリアマット
収容数
4台
関連資料:
(0.17MB)
(0.17MB)
注意
※収納台数(参考)は、自転車の全幅を600mmで計算しています。