TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 車庫まわり
TOSTEM(LIXIL)の バイク/自転車置き場
サイクルポート ネスカFミニ標準柱(フラット屋根タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
収容数
3台
注文コード
65118474
品番
EXRDSVNMHMA1822
参考基準価格(税別)
¥159,400
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
収容数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
端正でシンプルな印象のフラットスタイルの自転車置き場
材質
【屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ
幅(mm)
1796
型
18-22型
材質(本体)
アルミ形材
奥行(mm)
2204
色(本体)
ナチュラルシルバー
色(屋根)
クリアマット
収容数
3台
関連資料:
(0.16MB)
(0.16MB)
注意
※収納台数(参考)は、自転車の全幅を600mmで計算しています。