TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 車庫まわり
TOSTEM(LIXIL)の カーポート
カーポート ネスカF レギュラー 標準柱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65118630
品番
EXRDSSCLHRA2750
参考基準価格(税別)
¥285,100
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質
【屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ
幅(mm)
2692
型
27-50型
材質(本体)
アルミ形材
奥行(mm)
5028
色(本体)
シャイングレー
色(屋根)
クリアブルー
関連資料:
(0.28MB)
(0.2MB)