TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 車庫まわり
TOSTEM(LIXIL)の カーポート
カーポート ネスカRレギュラー ロング柱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65118754
品番
EXRDGABMLRA2750
参考基準価格(税別)
¥292,200
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質
【 屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ
幅(mm)
2701
型
27-50型
材質(本体)
アルミ形材
奥行(mm)
4980
色(本体)
オータムブラウン
色(屋根)
クリアマット
関連資料:
(0.28MB)
(0.26MB)