SM-SF36 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 65119609 SM-SF36 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 65119609 SM-SF36 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 65119609 SM-SF36 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 65119609 SM-SF36 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 65119609

ステンレスマグ TUFF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65119609 品番 SM-SF36
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

真空層わずか約1mmで使いやすく、持ち運びしやすい。
片手でラクラク操作ワンタッチオープン。
ロック解除はスライドを動かし、ボタンを押すだけ。
温かい飲み物も冷たい飲み物も、ステンレス真空2重のまほうびんだから飲み物の温度を長時間キープ!
フタが開ききった時に、キャップの水滴が飛び散りにくい構造のため、デスク周りの書類も濡らしにくく安心。
内面のフッ素コートは、はっ水性があり水切れもよく、茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい。
せんも丸洗いOK。かんたんに分解・組立できるから清潔をキープします。

容量(L)0.36 ピンク 商品タイプワンタッチタイプ 保温効力(℃)67以上/6時間 保冷効力(℃)9以下/6時間 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約6.5×7×17.5 質量(kg)0.17 口径(Φcm)約4 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 002
注意
※本体は水中に放置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする