ダウンスポットライト DNSP-G1型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65119734 品番 8VLL14AB
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ガーデンリビングのテーブルあかりに最適。
垂木やバーゴラに取付けてした方向を照らすダウンスポットライト。ガーデンパーティーにおいて、食事を美味しく見せるポイントはテーブル上に不要な影を作らないことです。ダウンスポットライトをできるだけ上から、また複数灯を使って特別な空間を演出しましょう。

用途天井下面施工用/防沫型 仕様渡り配線可/2分岐ケーブル必要 材質パネル:強化ガラス 質量(kg)灯具:0.4 オータムブラウン 材質(本体)アルミダイカスト 径(Φmm)灯具:45 寸法L(mm)灯具:72 消費電力(W)3.1(LED1個) 寸法P(mm)灯具:(出しろ)109 エネルギー消費効率(Lm/W)74.5 光束(Lm)231 可動範囲100度/回転方向325度
注意
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。

※月あたりの電気料金は1日8時間点灯×30日、契約単価/kWhにて試算しています。

※壁や柱内に配線が通せない場合、照明器具へ露出配線することができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする