曜日別特売
FPA2 FM/AMロングポールアンテナ Beat-Sonic 65119864

FM/AMロングポールアンテナ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65119864品番FPA2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高感度、ロングポールアンテナ
純正ポールアンテナと比較してFPA2は山間部やビルの谷間でもFM-VICSの受信感度を向上。
受信エラーが1/3に改善します。

付属品スペーサー(1個)仕様FM/AM感度アップ/FM-VICS受信感度大幅向上/山間部やビルの谷間に強い/工具不要で取り付け簡単/外部突起規制に対応寸法(幅W×高さH)(mm)14×400受信周波数FM(76.0MHz-90.0MHz)AM(530KHz-1.710KHz)アンテナ方式ヘリカルコイル方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: HA36アルトに取り付け

純正アンテナの時には少々ノイズ交じりの受信になる場所でクリアな受信ができるようになりました。効果はあるようです。アルトの場合は付属のスペーサーを入れないと隙間ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする