HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)0.5 注文コード65119889 品番HDC7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はケーブル長など2種類から選べます 他の種類を見る

ハイスピード HDMIケーブル
端子とケーブルの太さが従来品よりスリムなので取り回しが便利です。
余裕の長さ2M
フルハイビジョン対応
4K/2K対応(4096×2160)
イーサネット(HEC)対応
3DフルHD対応(1080p 2画面60Hz)
ARC(オーディオリターンチャンネル)対応

ケーブル長(m)0.5 入力端子HDMIタイプAコネクターメス、HDMIタイプAコネクターオス 出力端子HDMIタイプEコネクターオス、HDMIタイプAコネクターオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする