Beat-Sonic
Beat-Sonicの 車種専用アクセサリー
S660専用スタンドセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65119977
品番
BSA11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
S660用に専用設計したスタンドです。
備考
本商品は専用設計したスタンドとタブレット用ホルダーセットです
適合機種
ホンダ S660用(H27/3〜)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
ホルダー:121〜198〜×77〜125×38、本体:275×37×200、ホルダー:121〜198×77〜125×38
厚さ(mm)
ホールド:〜16まで
色
ブラック
メーカー
ホンダ