Beat-Sonic
Beat-Sonicの AV取付用品
Beat-Sonicの AVケーブル
Beat-Sonicの 映像用
USB/HDMI延長ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65120013
品番
USB11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スペアスイッチホールに設置退部USB/HDMI延長ケーブル
USB/HDMIコネクターが使いやすい位置に!
USB2.0対応、充電及びデータ転送可能
ハイスピードHDMIケーブル(1.4)
セット内容
本体/ロッキングハウジング/ネジ×2
ケーブル長(m)
約1.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
37×24×46
適合車種
ホンダ車
端子
USB(メス)-USB(オス)、HDMI:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A)