電源電圧(V)DC12/24(10~30)消費電流(mA)500出力端子アナログ(映像/音声)×1 、 HDMI×1外形寸法(mm)108×82×13ケーブル長(m)約0.7規格WiFi:IEEE802.11b/g/n20 、 ARIB STD-T66(2.4GHz帯小電力データ通信システム)伝送方法DS-SS方式、OFDM方式、単信(半二重)周波数範囲2.412~2.472GHz使用チャンネル(ch)1~13通信距離(m)最大130(環境により通信距離は異なります)対応プロトコルAirPlay(Apple)、Miracast、Screen Mirroring、DLNA