Beat-Sonic
Beat-Sonicの AV取付用品
Beat-Sonicの AVケーブル
Beat-Sonicの スピーカー用
インターフェイス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65120187
品番
IF36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
直接接続で高音質!インターフェースシリーズ
出力端子
RCA端子、USB Type-A(電源出力)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
96×21×61
消費電流(A)
1以下
入力端子
HDMI標準(A)コネクタメス
電流(A)
USB電源/最大:2.1