Beat-Sonic
Beat-Sonicの AV取付用品
Beat-Sonicの AVケーブル
Beat-Sonicの スピーカー用
インターフェイス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65120196
品番
MA01A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
直接接続で高音質!インターフェースシリーズ
電源電圧(V)
DC5
消費電流(mA)
約200
出力端子
HDMI入力端子 標準(A)コネクターオス
ケーブル長(m)
[HDMI-USB Type-C間]1.8、[HDMI-USB Type-A間]0.6
付属品
MA01A本体/ショートHDMIケーブル/HDMI延長コネクター
入力端子
スマートフォン接続用Type-C USBコネクターオス 給電用 USB Type-Aコネクター