Beat-Sonic
カメラセレクター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
セット内容
接続ケーブル(4種)/スイッチ(1.5m)/映像用ピンケーブル(0.5m×2本)/取扱説明書(保証書)
注文コード
65120266
品番
CS2A
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フロントカメラ入力のないナビ(バックカメラ入力のみのナビ)でもフロントカメラを増設できます。
接続
4Pカプラー
電源電圧(V)
DC11~15
入力端子
1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2
出力端子
1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1
消費電流(mA)
50以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×25×57
質量(g)
約55
適合
車速パルス数(パルス):2、4、8、16
セット内容
接続ケーブル(4種)/スイッチ(1.5m)/映像用ピンケーブル(0.5m×2本)/取扱説明書(保証書)