35790 ウォッシュボトル(静電気防止) DESCO 65120310

 

35790 ウォッシュボトル(静電気防止) DESCO 65120310
35790 ウォッシュボトル(静電気防止) DESCO 65120310

ウォッシュボトル(静電気防止)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)60
トラスコ品番231-5611
内容量1個注文コード65120310品番35790
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。
静電気拡散性特性が長期間失われません。
移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。
ESD保護シンボルマーク付きです。

用途
はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。
トラスコ品番231-5611材質LDPE幅(mm)60黄色容量(mL)240高さ(mm)212奥行(mm)60色(フタ)黄色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする