35794 ウォッシュボトル(静電気防止) DESCO 65120337 35794 ウォッシュボトル(静電気防止) DESCO 65120337

ウォッシュボトル(静電気防止)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)71 仕様印刷内容:DI WATER 注文コード65120337 品番35794
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は幅・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。
静電気拡散性特性が長期間失われません。
移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。
ESD保護シンボルマーク付きです。

用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。 仕様印刷内容:DI WATER トラスコ品番231-5605 材質LDPE 幅(mm)71 黄色 容量(mL)480 高さ(mm)268 奥行(mm)71 色(フタ)黄色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする