35795 ウォッシュボトル(静電気防止) DESCO 65120346 35795 ウォッシュボトル(静電気防止) DESCO 65120346

ウォッシュボトル(静電気防止)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65120346 品番 35795
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。
静電気拡散性特性が長期間失われません。
移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。
ESD保護シンボルマーク付きです。

用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。 仕様印刷内容:ISOPROPANOL トラスコ品番231-5628 材質LDPE 幅(mm)71 黄色 容量(mL)480 高さ(mm)268 奥行(mm)71 色(フタ)黄色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする