常時モニター(UKタイプ電源コード)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65120380 品番19331
参考基準価格(税別)¥73,900 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

作業台1台用の常時モニターで作業者1名、ESD作業台1台、モニターに使用されている電気的接地の接地経路の安全性を常時監視します。
監視された接地用端子でマット、カート、ツールなどの検証済み接地ポイントを提供します。
09842マルチ接地グラウンドハブと接続します。
波型歪み技術でリストストラップの接地経路。や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します*
ACコンセントの配線を確認し、その接地経路の完全性を常時監視します。
ANSI/ESD S6.1 6.3.1項の要件を満たしています。
内蔵されたリレー端子でモニターから不具合が報告されると作動します。
電子ロック、ライト、ブザーと互換性があります。

用途作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性の監視に。 トラスコ品番568-6529 セット内容本体 1台、マットモニターコード(白) 1本、ワッシャー 1個、平ネジ、6-32×1/4″ 1本 幅(mm)72 高さ(mm)130 奥行(mm)28 電源(V)100〜240VAC、50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする