作業台1台用の常時モニターで作業者1名、ESD作業台1台、モニターに使用されている電気的接地の接地経路の安全性を常時監視します。
監視された接地用端子でマット、カート、ツールなどの検証済み接地ポイントを提供します。
09842マルチ接地グラウンドハブと接続します。
波型歪み技術でリストストラップの接地経路や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。
ACコンセントの配線を確認し、その接地経路の完全性を常時監視します。
ANSI/ESD S6.1 6.3.1項の要件を満たしています。
内蔵されたリレー端子でモニターから不具合が報告されると作動します。
電子ロック、ライト、ブザーと互換性があります。