Beat-Sonic
Beat-Sonicの 車種専用アクセサリー
スズキ ジムニー/ジムニーシエラ専用(H30/7〜)スタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65120634
品番
BSA16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新型ジムニー/新型ジムニーシエラ専用設計のスタンドです。
助手席乗降グリップにしっかり固定できます。
幅(mm)
ホールド:60〜87
厚さ(mm)
ホールド:15まで
備考
本商品は専用スタンドと自動開閉Qi付スマホホルダーのセット
出力(W)
15/10/7.5/5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:73×58×125、スタンド:55×45×180
入力
12V/1.67A 9V/2A 5V/2A
メーカー
スズキ
適合車種
スズキジムニー ジムニーシエラ専用(H30/7-)