19494 ポータブルチャージプレートモニター DESCO 65120818 19494 ポータブルチャージプレートモニター DESCO 65120818 19494 ポータブルチャージプレートモニター DESCO 65120818 19494 ポータブルチャージプレートモニター DESCO 65120818

ポータブルチャージプレートモニター

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65120818 品番19494
参考基準価格(税別)¥487,810 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

ANSI/ESD SP3.3およびESD TR53に則ったイオナイザーの定期的な検証に使用できます。
イオナイザーのカバーエリア内におけるプラス/マイナスの電荷の除電能力を測定します。
約7cm×3cmのプレート付き180度回転ヘッドで様々な角度から画面を見ることができます。
接地用コード・キャリーケース付属です。

用途イオナイザーの出力確認に。 仕様●センサーヘッド回転:180度(45 度毎)●テストプレート縦×横(mm):70×32●信号検出方法:振動チョッパー方法●測定時間範囲:0.0から99.9 秒●画面切替頻度:0.2秒●継続操作時間:約6時間(電池使用、I.B モード時) トラスコ品番370-1632 幅(mm)70 測定範囲0から±1999V(解像度:1V) 高さ(mm)174 奥行(mm)32 電源(V)単三型アルカリ乾電池6個

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする