19431 人体電位測定器 DESCO 65120854 19431 人体電位測定器 DESCO 65120854 19431 人体電位測定器 DESCO 65120854 19431 人体電位測定器 DESCO 65120854

人体電位測定器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65120854 品番19431
参考基準価格(税別)¥814,850 販売価格(税込) ¥802,780
販売価格(税別)
729,800

ESDフットウェアおよびESD床材(設置前・設置後両方)と併用して作業者上の電圧(人体電位 HBV)を測定します。
合計最大2.5分間までのグラフを記録します。
作業者の最大電圧もしくは現在の電圧を表示します。
最大10個のグラフを記録します。
記録された測定結果をPCにダウンロードできます。
Windows XP・7・8・10に対応しています。

用途人体電位の測定に。 仕様テストプレート縦×横(mm):35×130 トラスコ品番370-1631 幅(mm)130 高さ(mm)243 奥行(mm)60 電源(V)単三電池 2 個もしくは電源アダブター(別売)使用 電圧(V)範囲:±1050 精度±5% 分解能1V メモリー容量グラフ10個 サンプルレート200Hz 入力抵抗(Ω)10の14乗

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする