ドルフィン型ラジオアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65121176 品番FDX10H-NH731P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。
洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。
背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。
ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。

適合車種ホンダ車 クリスタルブラックパール 受信周波数[FM]76.0MHz〜90.0MHz[AM]530KHz〜1710KHz アンテナ方式ヘリカルコイル形式 接続方式アンテナボス部に接続 固定方法面接着方式(両面テープ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×99×68 付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー 仕様装着可能ポールネジ:M6/M5/M4ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする