バックカメラ 広角タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源(V)ナビから供給 注文コード65121483 品番BCAM7ATW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は電源など4種類から選べます 他の種類を見る

広範囲にわたる障害物の確認ができる視野140度のカメラ
高画質、高感度、超小型。暗いところでも鮮明に映る。

メーカートヨタ/ダイハツオブションナビ専用 用途普通車 仕様映像方向:鏡像(後方確認専用)、S/N:48dB以上 撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー 有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素 画角[水平]約140度、[垂直]約105 同期方式内部同期 最低照度(Lux)1 映像出力NTSC 1Vpp(75Ω)ただし専用コネクタ使用 動作温度範囲(℃)-10〜50 防水性IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×23×22 質量(g)25 電源(V)ナビから供給 設置形態バックビュー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする