用途普通車
仕様映像方向:鏡像(後方確認専用)、S/N:48dB以上
撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー
有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素
画角[水平]約140度、[垂直]約105
同期方式内部同期
最低照度(Lux)1
映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)
動作温度範囲(℃)-10〜50
防水性IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×23×22
質量(g)25
消費電流(mA)55±5
電源(V)DC12 マイナスアース
設置形態バックビュー