フロントカメラ グリル取付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65121623 品番BCAM11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

魚眼レンズを採用した横にワイドに幅広く取れる車用カメラ
広範囲にわたる障害物の確認ができる視野160度の魚眼タイプです。左右から来る車も確認できます。
穴開け不要でフロントグリルに挟むだけの超簡単取付けです。
高画質、高感度、超小型で暗いところでも鮮明に映ります。

付属品電源映像出力ケーブル(映像ケーブル長5m、電源ケーブル長1.5m) 、六角レンチ(2mm) 仕様映像方向:正像(前方確認専用) 質量(g)約40 電源(V)DC12 マイナスアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×37×45 消費電流(mA)55±5 設置形態フロントビュー 画角[水平]約160度、[垂直]約120度 動作温度範囲(℃)-10〜50 最低照度(Lux)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする