マイクロパワーアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65121693 品番PA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サイズが超小型ですので設置場所を取りません。
ラインレベルインプット、ハイレベルインプットのどちらにでも対応できるので、RCA出力がない純正ナビ・オーディオやアンプレスデッキなどにも幅広く活用できます。
天吊りスピーカーなど、スピーカーを増設したいときに。
トゥイーターやミッドレンジスピーカーをバイアンプで鳴らしたいときに。
アンプを設置するスペースが少ないときに。
ビートソニックサウンドアダプターにアンプレスデッキを接続する場合にも使用します。
45W×4Chのハイパワー出力

セット内容PA2本体/電源/SPコネクタ/ハイレベル入力用コネクタ/取扱説明書/保証書/ 電源DC12V マイナスアース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×40×113.5 電源電圧(V)DC11〜15 周波数特性15〜80kHz(+0、-1dB) 入力感度0.5〜5v 消費電流(A)0.2(無信号時) 歪率(%)全高調波:0.01(1kHz/4Ω) ヒューズ15A 最大入力(W)45×4ch(4Ω) インピーダンス(Ω)(適合)4〜8 音声入力AUXレベル(RCA) スピーカーレベル(ハイレベルインプット対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする