PA2T1 マイクロパワーアンプ Beat-Sonic 65121709

PA2T1 マイクロパワーアンプ Beat-Sonic 65121709
PA2T1 マイクロパワーアンプ Beat-Sonic 65121709
PA2T1 マイクロパワーアンプ Beat-Sonic 65121709
PA2T1 マイクロパワーアンプ Beat-Sonic 65121709
PA2T1 マイクロパワーアンプ Beat-Sonic 65121709
PA2T1 マイクロパワーアンプ Beat-Sonic 65121709
PA2T1 マイクロパワーアンプ Beat-Sonic 65121709

マイクロパワーアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65121709品番PA2T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

サイズが超小型ですので設置場所を取りません。
ラインレベルインプット、ハイレベルインプットのどちらにでも対応できるので、RCA出力がない純正ナビ・オーディオやアンプレスデッキなどにも幅広く活用できます。
天吊りスピーカーなど、スピーカーを増設したいときに。
トゥイーターやミッドレンジスピーカーをバイアンプで鳴らしたいときに。
アンプを設置するスペースが少ないときに。
ビートソニックサウンドアダプターにアンプレスデッキを接続する場合にも使用します。
45W×4Chのハイパワー出力

セット内容PA2本体/電源/SPコネクタ/ハイレベル入力用コネクタ/ナビ側10ピンカプラー、6ピンカプラー/車両側10ピンカプラー、6ピンカプラー/取扱説明書/取付説明書/保証書/電源DC12V マイナスアース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×40×113.5電源電圧(V)DC11~15周波数特性15~80kHz(+0、-1dB)入力感度0.5~5v消費電流(A)0.2(無信号時)歪率(%)全高調波:0.01(1kHz/4Ω)ヒューズ15A最大入力(W)45×4ch(4Ω)インピーダンス(Ω)(適合)4~8音声入力AUXレベル(RCA) スピーカーレベル(ハイレベルインプット対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする