Beat-Sonic
Beat-Sonicの AV取付用品
Beat-Sonicの AVケーブル
Beat-Sonicの 映像用
リアモニターアダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
トヨタディーラーオプションリアモニター2016モデル 12.1型後席ディスプレイ(V12T-R66C)、2018モデル 12.1型後席ディスプレイ(V12T-R68C)
注文コード
65121745
品番
RMX-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
純正リアモニターに市販ナビの映像が映せる!
ケーブル長(m)
約4.5
本体質量(g)
約140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×25×85
電源電圧(V)
DC12
入力信号
映像:NTSC
入力端子
映像:RCA金メッキプラグ
適合車種
トヨタディーラーオプションリアモニター2016モデル 12.1型後席ディスプレイ(V12T-R66C)、2018モデル 12.1型後席ディスプレイ(V12T-R68C)