Beat-Sonic
Beat-Sonicの 携帯/スマホ関連品
Beat-Sonicの スマホ/携帯用ホルダー
ワイヤレス充電付ホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65121815
品番
BSA30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
Qi準拠のワイヤレス充電
ワイヤレス充電がついていますので、ワイヤレス充電に対応したスマホを設置いたしますと充電することができます。
幅(mm)
ホールド:60〜105のスマホに対応
厚さ(mm)
ホールド:13
出力(W)
5W/7.5W/10W
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:90×122×45
入力
DC 5V/1.7A , 9V/1.7A(max)
動作距離(mm)
ワイヤレス充電:3〜6