ワタナベ工業
ワタナベ工業の マット・スノコ
ワタナベ工業の ジョイント式スノコ
抗菌システムスノコ ハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65122253
品番
HA-1501
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
抗菌加工で衛生的。つなげるジョイント式ですので、スペースに合わせて設置できます。防炎認定品。土足向き。
色
グリーン
寸法(幅W×長さL)(mm)
150×150
厚さ(mm)
12
質量(g)
47
材質
ポリエチレン(抗菌剤配合)
仕様
抗菌SIAA登録番号:JP0122081A0008X
防炎性能試験番号
E2200190
用途
洗面所、トイレなど、水回りのスノコとして。