ワタナベ工業
ワタナベ工業の マット・スノコ
ワタナベ工業の ジョイント式スノコ
抗菌システムスノコ 素足用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65122314
品番
BF-1502
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
抗菌加工で衛生的。つなげるジョイント式ですので、スペースに合わせて設置できます。防炎認定品。素足向き。
用途
更衣室、洗面所、足洗場などに。
仕様
抗菌SIAA登録番号:JP0122081A0007W
材質
ポリエチレン(抗菌剤配合)
厚さ(mm)
13
色
グレー
質量(g)
58
寸法(幅W×長さL)(mm)
150×150
防炎性能試験番号
E2200189