BF-1505 抗菌システムスノコ 素足用 ワタナベ工業 65122348 BF-1505 抗菌システムスノコ 素足用 ワタナベ工業 65122348 BF-1505 抗菌システムスノコ 素足用 ワタナベ工業 65122348 BF-1505 抗菌システムスノコ 素足用 ワタナベ工業 65122348

抗菌システムスノコ 素足用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65122348 品番 BF-1505
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別) アウトレット
¥159129

抗菌加工で衛生的。つなげるジョイント式ですので、スペースに合わせて設置できます。防炎認定品。素足向き。

用途更衣室、洗面所、足洗場などに。 仕様抗菌SIAA登録番号:JP0122081A0007W 材質ポリエチレン(抗菌剤配合) 厚さ(mm)13 ベージュ 質量(g)58 寸法(幅W×長さL)(mm)150×150 防炎性能試験番号E2200189 アズワン品番64-8898-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする