ワタナベ工業
ワタナベ工業の マット・スノコ
ワタナベ工業の ジョイント式スノコ
やわらかターフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65122366
品番
YT-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
やわらかな質感のジョイント式人工芝。柔軟性のある原料を使用し、歩行による芝折れがしにくく、耐久性に優れます。淡く明るめカラー。
用途
ベランダ、テラス、玄関先などに
材質
ポリエチレン(メタロセン、静電防止剤配合)
厚さ(mm)
19
色
ベージュ
質量(g)
180
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×300