※使用例

BR-657 サラッと爽快 マスクインナー ブレイン 65122463 BR-657 サラッと爽快 マスクインナー ブレイン 65122463

サラッと爽快 マスクインナー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3枚) ブラック 注文コード65122463 品番BR-657
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は色・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

マスクをしても蒸れない!メガネがくもりにくい!サラッと爽快マスクインナーです。布マスクだけでなく、サージカルマスクの蒸れ対策に最適です。
ソフトなメッシュ素材なので、厚みがあります。その厚みによりマスクが顔にくっつかず、息がしやすく快適に!マスクとの間に空間を感じるので呼吸が楽です。
3層メッシュ構造で、通気性、クッション性に優れたインナーです。布マスクや不織布マスクと口元の間に挟んで使うだけ!直径約10cmありますので、大きければカットしてご使用ください。
しっかりしたものなので洗って何度も使え、衛生的で経済的です。※日本熱中症協会推奨マスクインナーです。

用途マスク用インナー 材質本体:ポリエステル 外装:透明PP ブラック 本体質量(g)1.5 寸法(cm)約10Φ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65122445
2022-08-19
用途:
マスク内の呼吸を助けるため。
サービス業

まったくもって使えないものでした。
肌に張り付くし、ごわごわするし、違和感が凄くてすぐに捨てました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする