レイオバック(RAYOVAC)
レイオバック(RAYOVAC)の 電池
レイオバック(RAYOVAC)の ボタン電池
レイオバック(RAYOVAC)の 補聴器用電池
補聴器用空気亜鉛電池(空気電池)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
65122558
品番
PR44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
各メーカーの補聴器電池に対応しております。
高性能・強力タイプ。
環境に配慮した水銀不使用です。
用途
補聴器用
高さ(mm)
5.4
規格
PR44(サイズ675)
電圧(V)
1.45
本数
6本
使用推奨期限
2年
直径(mm)
11.6
シール色
青色
注意
※+-を逆に入れないこと
※使い切った電池はすぐに補聴器から取り出すこと
※金属製のものと一緒に保管しないこと
※廃棄の際は端子部をテープ等で絶縁すること
※常温常湿の日陰で保管してください。
※自治体指定の方法で廃棄してください。
※シールを剥がしてから1分ほどお待ちください。