付属品取扱説明書
色グレー
質量(g)21
対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×31×13
保証期間6ヶ月
対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) 〜Class10、UHS-T
インターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、USB Type-C オス&Aオス
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、USB Type-C
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C 、Type-A