つっぱり棒壁面ガード カバー付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65122935 品番 BB-024
参考基準価格(税別)¥298 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

つっぱり棒が落ちにくく、接面部をスタイリッシュにカバー!つっぱり棒の先端が直接壁面を押さえつけないので壁紙やクロスを痛めにくい。
カバー付きで清潔&インテリアに馴染む。壁に穴を開けずに使用できる。タイルやステンレスのようなつるつるした面にも設置可能。
つっぱり棒のバネによる圧力とジェルシートの反発力により、つっぱり棒をより効果的に使用できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:41×40×27,ジェルシート:40×40×2.2mm,商品サイズ:147×115×26mm 材質本体:ポリプロピレン、ジェルシート:ポリウレタン セット内容本体×2個,ジェルシート×2枚 質量(g)42 ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65122935
2023-04-24
用途:
家のポールハンガーを設置するとき
その他業種

シンプルですが、ポールが落ちるのを防いでくれています。
この度は誠にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする