ユニテックマスク 日本製

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード65123127 品番45454
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

衛生的でソフトに伸縮する素材なので、軽い装着感です。
口はもちろん鼻までカバーして飛沫を防ぎます。

形状平型 ホワイト 構造1層 寸法(縦×横)(mm)100×330 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)200 用途食品加工工場、飲食店や小売業のバックヤードやキッチン、店頭などでの唾液の簡易的飛沫防止に。 トラスコ品番760-4262 材質ポリエステル 生産国日本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07076781
2020-06-02
用途:
雑用に使います。
飲食業

大量にビックリしました!ペンキ時とか庭の仕事時に使いました!ちょっと薄いかな!残りはマスクシート作りに使います。有難う御座いました。

1人が参考にしています
対象商品:
07076772
2007-05-24
用途:
クリーンルームでの検査業務
高槻電器工業株式会社 様

使い始めは丁度良いが時間が経つにつれ伸びてくる為、長く使用しても1日である。良い点:値段が低価格であること。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする