N95 マスク 日本製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード65123145 品番56676
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

安心・安全の日本製です。
遮断性と息のし易さの両方を実現します。
ASTM企画レベル1に適合したフィルター性能です。
薄く、軽量なので収納が省スペースです。
個包装タイプなので衛生的です。

用途感染症対策、備蓄に。 トラスコ品番249-4123 入数(枚)50 吸気抵抗(Pa)Ave.4.7Pa 粒子捕集効率(%)99 包装形態個包装 縦(mm)75 横(mm)240 排気抵抗(Pa)Ave.4.9Pa 生産国日本 アズワン品番64-8073-88

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:43
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65123145
2023-04-05
用途:
日常生活
不動産業

息苦しい感じもなく、日常生活でも使用してよかった。

対象商品:
65123145
2021-08-30
用途:
施術時
和鍼灸マッサージ院 様 (医療・福祉・介護関連業)

下側は密着するが、鼻の方側が浮きやすい。話をすると、折り返し部分が口に入ってくる。
折り返し部分のデザインと、鼻の方側もしっかり密着できるよう改良して欲しい。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする