エレコム
エレコムの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
エレコムの ディスプレイ/モニター付属品
テレビ裏 モニタ裏 収納 ホルダー HDD ケーブル 配線 ブラック VESA規格対応 隙間収納
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65123285
品番
AVD-TVRHD01BK
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
薄型テレビ・モニタ裏のデッドスペースを収納スペースに!VESA規格対応で簡単に設置可能、HDDの収納に最適なTV裏HDD収納ホルダー。
付属品
M4ナベネジ×4、M6六角ネジ×2、M4ワッシャー×2、M6ワッシャー×2、M6六角レンチ×1、スパナ×1
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
約235
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×30(最大70)×130
総耐荷重(kg)
1.2
ディスプレイサイズ(目安)
VESA規格対応TV(画面サイズ不問)